Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
0Z530310
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
Facom Slagstopcontact 41mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0Z530310
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
70
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
70
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
27
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z530310
EAN
3148516560858
UBB
500638177252
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NM.41A