text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 36mm


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Artikelnummer 3A969139
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 45
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Thin-Wall Impact Socket

Omschrijving

Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Artikelnummers

Artikelnummer 3A969139
EAN 3148510389363
UBB 500638059021
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NKB.36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.