text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 34mm


Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 7X918297
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7X918297
EAN 3662424013973
UBB 500638064625
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NKD.34A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.