text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 33mm


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 8X113297
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Omschrijving

Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8X113297
EAN 3148516568519
UBB 500638175439
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NM.33LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.