Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
3N556461
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
Facom Slagstopcontact 33mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3N556461
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
33
Lengte (mm)
56
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
33
Lengte (mm)
56
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
19.1
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N556461
EAN
3662424013966
UBB
500638064211
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NKD.33A