Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
5U366335
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
Facom Slagstopcontact 32mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5U366335
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (mm)
82
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (mm)
82
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
18.3
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U366335
EAN
3662424013195
UBB
500638206879
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NSD.32L