text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 30mm


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Artikelnummer 6H885540
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 78
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Omschrijving

Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Artikelnummers

Artikelnummer 6H885540
EAN 3148510456317
UBB 500638198209
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NSB.30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.