Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
8L115996
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
Facom Slagstopcontact 27mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L115996
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Lengte (mm)
82
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Lengte (mm)
82
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
15.8
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L115996
EAN
3662424013157
UBB
500638205210
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NSD.27L