text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 27mm


Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 0V680948
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15.8
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0V680948
EAN 3662424014116
UBB 500638062645
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NKD.27L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.