text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 17mm


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 0W668191
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 21
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0W668191
EAN 3148516547170
UBB 500638188069
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NS.17A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.