text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 14mm


Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 8H440470
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8.4
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 8H440470
EAN 3662424012563
UBB 500638200674
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NSD.14B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.