Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
1D530305
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
Facom Slagstopcontact 14
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1D530305
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
38
Diameter
25
Grootte (TX)
14
Klinglengte (mm)
8.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
38
Diameter
25
Grootte (TX)
14
Klinglengte (mm)
8.8
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Merk
Facom
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
1D530305
EAN
3148517878013
UBB
500638212224
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NSTX.14