text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagstopcontact 10mm


Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 4S238533
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 4.6
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 4S238533
EAN 3662424013010
UBB 500638199298
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NSD.10L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.