Slag bits
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
Merken
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
1V339012
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
Facom Slagschroevendraaierbit verzonken zeskant 19mm 1/2" Hex 50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor gebruik met slagmoersleutels. Aandrijving 1/2" - 12,7 mm. Uitvoering: gebruneerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1V339012
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
19
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/2 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V339012
EAN
3148510238999
UBB
500639151231
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ENH.319