text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagschroevendraaier bit verzonken zeskant 4mm 1/2" Hex 50mm


Voor gebruik met slagmoersleutels. Aandrijving 1/2" - 12,7 mm. Uitvoering: gebruneerd.

Artikelnummer 7C542499
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 7C542499
EAN 3148510238852
UBB 500639148609
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENH.304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.