Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
8L938888
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
Facom Slagschroevendraaier bit verzonken zeskant 10mm 5/16" Hex 30mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor gebruik met slagschroevendraaier. Aandrijving 5/16" - 7,94 mm. Uitvoering: gebruneerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8L938888
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
7.94
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L938888
EAN
3148510238838
UBB
500639147874
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ENH.210