Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
6E008539
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
Facom Slagschroevendraaier Bit PZ2 5/16" Hex 32mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor gebruik met slagschroevendraaier. Aandrijving 5/16" - 7,94 mm. Uitvoering: gebruneerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6E008539
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
32
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
32
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
7.94
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6E008539
EAN
3148510238920
UBB
500639146470
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
END.202