text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagschroevendraaier Bit 7mm 1/2" Hex 50mm


Artikelnummer 7F027916
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 7
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom
HS- en goederencode 82079099

Artikelnummers

Artikelnummer 7F027916
EAN 3148510238883
UBB 500639149441
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENH.307
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.