Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
6C430553
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
Facom Slagschroevendraaier Bit 2.5 x 16mm 1/2" Hex 50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor gebruik met slagmoersleutels. Uitvoering: gebruneerd. Aandrijving 1/2" - 12,7 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6C430553
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
16
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
16
Bleddikte (mm)
2.5
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/2 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C430553
EAN
3148510239293
UBB
500639153880
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ENS.316