Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
4P305784
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
Facom Slagmof NK.7/8A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4P305784
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22.22
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22.22
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
14
Sleutelwijdte (inch)
7/8 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
4P305784
EAN
3148516556646
UBB
500638057462
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NK.7/8A