text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slagmof 60mm


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 4I237633
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 39
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Impact Socket

Omschrijving

Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4I237633
EAN 3148516569400
UBB 500638180611
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NM.60LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.