Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
0R427515
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
Facom Slagmof 26mm
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
0R427515
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
26
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
26
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
14.6
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R427515
EAN
3662424013317
UBB
500638062074
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NKD.26A