Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
3Z408592
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
Facom Slagmoeraanzetstuk 15mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de Impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3Z408592
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
15
Lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
15
Lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
10
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de Impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z408592
EAN
3148518277884
UBB
500638043272
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NJ.15A