Slag bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
3V687267
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
Facom Slaghamer 5mm
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
3V687267
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Totale lengte (mm)
79
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/2 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Totale lengte (mm)
79
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/2 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.7
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V687267
EAN
3148517878518
UBB
500639159259
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NSHM.5