Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
7I131677
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
Facom Slagboorhouder NS.237A
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
7I131677
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Maat bitopname
1/2 inch
Maat bitopname (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Maat bitopname
1/2 inch
Maat bitopname (mm)
12.7
Maat machineopname
1/2 inch
Maat machineopname (mm)
12.7
Dophouder
Ja
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Bit Holder Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I131677
EAN
3148516551894
UBB
500638190693
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NS.237A