Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7U173061
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
FACOM SCREWDRIVER ATD1X100VE
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7U173061
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
77
Totale lengte (mm)
209
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
18
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
77
Totale lengte (mm)
209
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U173061
EAN
3662424095795
UBB
500698942074
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ATD1X100VE