Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5A686223
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
FACOM SCREWDRIVER AT3.5X100VE
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
5A686223
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
44
Totale lengte (mm)
204
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
44
Totale lengte (mm)
204
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
Precisie-uitvoering
Nee
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A686223
EAN
3662424094910
UBB
500698938452
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
AT3.5X100VE