Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2D956909
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
FACOM SCREWDRIVER AT2.5X75VE
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
2D956909
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
32
Totale lengte (mm)
178
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
75
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
32
Totale lengte (mm)
178
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
2.5
Bleddikte (mm)
0.4
Precisie-uitvoering
Nee
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D956909
EAN
3662424094781
UBB
500698938031
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
AT2.5X75VE