text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaierset 3301272 6 stuks


Oppervlak verchroomd met zwarte punt, Met 2-componenten handgreep, harde component uit PP, antislip zachte component uit TPV, Inhoud: Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Langwerpige gaten in de handgreep om op te hangen

Artikelnummer 8F395108
Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 6
Totaal aantal gereedschappen 6
Greepuitvoering 2-componenten
Kap draaibaar Nee

Omschrijving

Oppervlak verchroomd met zwarte punt, Met 2-componenten handgreep, harde component uit PP, antislip zachte component uit TPV, Inhoud: Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Langwerpige gaten in de handgreep om op te hangen

Artikelnummers

Artikelnummer 8F395108
EAN 4060833012720
UBB 500694998740
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.