Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9A517631
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
Facom Schroevendraaiers ATWH8X175
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9A517631
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
160
Totale lengte (mm)
300
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
160
Totale lengte (mm)
300
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
8
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Ja
Merk
Facom
Model
Protwist
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A517631
EAN
3662424097249
UBB
500698948840
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ATWH8X175