Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6W794293
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
Facom Schroevendraaiers ATWH6.5X150
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W794293
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
135
Totale lengte (mm)
270
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
135
Totale lengte (mm)
270
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
6
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Ja
Merk
Facom
Model
Protwist
Type
Slotted Bolster Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W794293
EAN
3662424097225
UBB
500698948683
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ATWH6.5X150