text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schroevendraaiers ATPB.TVE ATPB1X100TVE


Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecyclus. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand. Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten. “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie. Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel. Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid. Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

Artikelnummer 2K977680
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 18
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 75
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Rond
Klingdiameter (mm) 5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Facom
Model Protwist Borneo
Type Phillips/Slotted Screwdriver

Omschrijving

Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecyclus. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand. Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten. “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie. Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel. Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid. Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ATPB1X100TVE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.