Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5I883079
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
Facom Schroevendraaiers ATP1X100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5I883079
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
76
Totale lengte (mm)
209
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
76
Totale lengte (mm)
209
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Merk
Facom
Goederencode
82054000
Type
Phillips Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I883079
EAN
3662424096426
UBB
500698944393
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ATP1X100