Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2S307965
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
Facom Schroevendraaiers AT3.5X100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S307965
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
43
Totale lengte (mm)
203
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
43
Totale lengte (mm)
203
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Ja
Merk
Facom
Model
Protwist
Type
Parallel Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S307965
EAN
3662424094866
UBB
500698935631
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
AT3.5X100