text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schroevendraaier 0.6 x 4mm 125mm Kling 225mm


Voor sleuf- en Phillips® schroeven. Schroef aanbrengen en vastdraaien met hetzelfde gereedschap. De geleider wordt met de duim bediend, de veer houdt de schroef tegen het bled gedrukt.

Artikelnummer 4S093066
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 65
Totale lengte (mm) 225
Klinglengte (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 65
Totale lengte (mm) 225
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Kleminrichting Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merk Facom
Model Isoryl

Omschrijving

Voor sleuf- en Phillips® schroeven. Schroef aanbrengen en vastdraaien met hetzelfde gereedschap. De geleider wordt met de duim bediend, de veer houdt de schroef tegen het bled gedrukt.

Artikelnummers

Artikelnummer 4S093066
EAN 3148510056005
UBB 500638784206
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AFR.4X125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.