text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schroefhouder voor Sleufkopschroef 0,5 x 3,8mm Magnetisch 135mm Lengte Staal


Artikelnummer 0J140057
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Lemmetlengte (mm) 135
Gewicht 20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 135
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Lemmetlengte (mm) 135
Gewicht 20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 135
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 3.8
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Ja
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82054000

Artikelnummers

Artikelnummer 0J140057
EAN 3148510056609
UBB 500637646042
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AFU.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.