Bougiedopsleutels
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
Speciaal automobielgereedschappen
Sleutels
Bougiedopsleutels
G0338.160.001
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
Stahlwille 3/8” bougiedopsleutel Sleutelmaat 16-5/8mm/” L.60mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
extra diepMet rubberen inzetstukHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0338.160.001
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
15
Sleutelwijdte (inch)
5/8 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
STAHLWILLE
Type
4600 16- 5/8
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
extra diepMet rubberen inzetstukHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0338.160.001
EAN
4018754003204
UBB
203122340714
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
02120036