text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Scharnierende Ratel Combinatiesleutel 19mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 216mm


Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 215
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 216
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 215
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Kopbreedte steek (mm) 41.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 33.9
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Goederencode 82041100

Artikelnummers

Artikelnummer 9W811293
EAN 3662424065248
UBB 500680410403
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467BF.19

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.