Slant Back Tools
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
6L161796
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
Facom Scharnierende Ratel Combinatiesleutel 16mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 180mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
152
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte (mm)
180
Sleutelwijdte steek (mm)
16
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
152
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
5/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
16
Kopbreedte steek (mm)
34.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
29.8
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L161796
EAN
3662424065217
UBB
500680409843
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467BF.16
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen