text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Scharnierende Langsnijtang Staal Verchroomd 250mm


Bekopening in 5 standen. Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken. Handig en veilig. Met een hand te gebruiken Breedte van de bekken 17 mm. Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen. Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke situatie aan. Verchroomd.

Artikelnummer 4U840953
Geïsoleerd Nee
Geschikt voor Universeel
Totale lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 110
Merk Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Geschikt voor Universeel
Totale lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 110
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4U840953
EAN 3662424019845
UBB 500639223683
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 506A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.