Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
4C393759
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
Facom Robertson Vierkantkop Schroevendraaier Bit 3" 1/4" Hex 50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4C393759
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
3
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
3
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C393759
EAN
3148516396211
UBB
500638961820
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
ECAR.603