text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Robertson Vierkante Schroevendraaier Bit 1" 1/4" Hex 50mm


Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.

Artikelnummer 6Y839218
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y839218
EAN 3148516396051
UBB 500638961416
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ECAR.601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.