text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ringsteeksleutels 57.JE5


Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Set van 5 sleutels: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. Gewicht: 0,850 kg.

Artikelnummer 1O483249
Aantal ringsleutels 5
Totaal aantal gereedschappen 5
Merk Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal ringsleutels 5
Totaal aantal gereedschappen 5
Merk Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set

Omschrijving

Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Set van 5 sleutels: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. Gewicht: 0,850 kg.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O483249
EAN 3148515312205
UBB 500638585629
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57.JE5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.