text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels plat recht E20XE24


Rechte Torx® ringsleutels: ideaal in ruimtes waar toegang op hoogte beperkt en/of onmogelijk is met een ratel + dop. Terugstelhoek van 30° door de sleutel om te keren met behulp van de speciale wringstaaf. Torx maten: E6 t/m E24. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 3D492964
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 224
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 224
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 20
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 13/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 15/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 24.6
Kopbreedte groot (mm) 28.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Flat Ring Wrench

Omschrijving

Rechte Torx® ringsleutels: ideaal in ruimtes waar toegang op hoogte beperkt en/of onmogelijk is met een ratel + dop. Terugstelhoek van 30° door de sleutel om te keren met behulp van de speciale wringstaaf. Torx maten: E6 t/m E24. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D492964
EAN 3148511139806
UBB 500638517408
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59TX.20X24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.