text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels plat recht E10XE12


Rechte Torx® ringsleutels: ideaal in ruimtes waar toegang op hoogte beperkt en/of onmogelijk is met een ratel + dop. Terugstelhoek van 30° door de sleutel om te keren met behulp van de speciale wringstaaf. Torx maten: E6 t/m E24. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5K584800
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 12.7
Kopbreedte groot (mm) 14.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Rechte Torx® ringsleutels: ideaal in ruimtes waar toegang op hoogte beperkt en/of onmogelijk is met een ratel + dop. Terugstelhoek van 30° door de sleutel om te keren met behulp van de speciale wringstaaf. Torx maten: E6 t/m E24. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5K584800
EAN 3148511139707
UBB 500638517085
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59TX.10X12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.