text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels plat recht 30X32


Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1O684395
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 335
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 335
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.3/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 45
Kopbreedte groot (mm) 48
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Flat Ring Wrench

Omschrijving

Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O684395
EAN 3148511139608
UBB 500638516418
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59.30X32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.