text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels plat recht 26X28


Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 4C353712
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 26
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 36.5
Kopbreedte groot (mm) 39.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4C353712
EAN 3148511139400
UBB 500638516095
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59.26X28
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.