text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels plat recht 12X13

Op bestelling

Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1Y619531
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 19.8
Kopbreedte groot (mm) 21.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y619531
EAN 3148511138809
UBB 500638514843
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59.12X13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.