text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Ringsleutels licht gebogen 7/32X1/4


Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummer 5Z616408
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 191.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 191.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 6.35
Sleutelwijdte klein (mm) 5.556
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 9.5
Kopbreedte groot (mm) 10.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z616408
EAN 3662424023897
UBB 500638511047
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57L.7/32X1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.