text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 3/8X7/16


Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummer 2F205450
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 276.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 276.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 19.525
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Kopbreedte klein (mm) 14.6
Kopbreedte groot (mm) 17.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F205450
EAN 3662424023927
UBB 500638510056
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57L.3/8X7/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.